Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch,f. Trockensauger,Schlauch L 2,5m,NW 32mm,m. Krümmer/Clip-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119525
119525
Artikel-Nr.:
     711-119525
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     44409070
EAN/GTIN:
     4039784454408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Saugschlauch für Trockensauger
  • Schlauchlänge 2,5 m
  • Nennweite 32 mm
  • mit Krümmer und Clip-Anschluss
  • Höhe x Länge x Breite 125 x 470 x 265 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Trockensauger
Schlauchlänge:
2.5 m
antistatisch:
nein
Nennweite:
32 mm
Schlauch/Rohr Ausstattung:
Krümmer, Clip-Anschluss
Höhe:
125 mm
Länge:
470 mm
Breite:
265 mm
Gewicht:
0.537 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,52*
€ 40,35*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,58*
€ 40,37*
8 Tage
1
€ 4,30*
ab € 31,36*
€ 42,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,46*
€ 42,87*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 50,08*
€ 65,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.