Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch,f. Nass-/Trockensauger,Schlauch L 16m,NW 40mm,m. Anschlussmuffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119521
119521
Artikel-Nr.:
     711-119521
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     44407840
EAN/GTIN:
     4039784159228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger
  • Schlauchlänge 16 m
  • Nennweite 40 mm
  • mit Anschlussmuffe
  • Höhe x Länge x Breite 230 x 560 x 560 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Schlauchlänge:
16 m
antistatisch:
nein
Nennweite:
40 mm
Schlauch/Rohr Ausstattung:
Anschlussmuffe
Höhe:
230 mm
Länge:
560 mm
Breite:
560 mm
Gewicht:
6.3 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,86*
€ 170,65*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 135,85*
€ 171,52*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,99*
€ 177,52*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,92*
€ 180,33*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 181,15*
€ 228,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,71*
€ 272,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,28*
€ 270,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 659,08*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 588,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.