Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch,f. Nass-/Trockensauger,Schlauch L 2,5m,NW 35mm,m. Krümmer/PFC-Modul,elektrisch leitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119516
119516
Artikel-Nr.:
     711-119516
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     44406540
EAN/GTIN:
     4002667447439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger
  • Schlauchlänge 2,5 m
  • Nennweite 35 mm
  • mit Krümmer und PFC-Modul
  • elektrisch leitend
  • Höhe x Länge x Breite 90 x 760 x 500 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Schlauchlänge:
2.5 m
antistatisch:
nein
Nennweite:
35 mm
Schlauch/Rohr Ausstattung:
Krümmer, PFC-Modul
Schlauch/Rohr Ausführung:
elektrisch leitend
Höhe:
90 mm
Länge:
760 mm
Breite:
500 mm
Gewicht:
0.758 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,35*
€ 149,68*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,96*
€ 155,85*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,54*
€ 158,35*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 154,84*
€ 196,12*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.