Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch,f. Nass-/Trockensauger,Schlauch L 2,5m,NW 35mm,m. Krümmer/C35-Clip-Anschluss,elektrisch leitend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119515
119515
Artikel-Nr.:
     711-119515
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     44406530
EAN/GTIN:
     4002667447422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger
  • Schlauchlänge 2,5 m
  • Nennweite 35 mm
  • mit Krümmer und C35-Clip-Anschluss
  • elektrisch leitend
  • Höhe x Länge x Breite 90 x 480 x 470 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Schlauchlänge:
2.5 m
antistatisch:
nein
Nennweite:
35 mm
Schlauch/Rohr Ausstattung:
Krümmer, C35-Clip-Anschluss
Schlauch/Rohr Ausführung:
elektrisch leitend
Höhe:
90 mm
Länge:
480 mm
Breite:
470 mm
Gewicht:
0.682 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 97,70*
€ 123,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,10*
€ 123,91*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,56*
€ 130,08*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 104,50*
€ 132,09*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 133,50*
€ 169,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,50*
€ 158,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 235,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.