Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch,f. Nass-/Trockensauger,Schlauch L 4m,NW 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119496
119496
Artikel-Nr.:
     711-119496
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     44402870
EAN/GTIN:
     4002667063097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerschlauch
Ansauggarnitur
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger
  • Schlauchlänge 4 m
  • Nennweite 35 mm
  • aus Kunststoff
  • Höhe x Länge x Breite 70 x 600 x 500 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Schlauchlänge:
4 m
antistatisch:
nein
Nennweite:
35 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
600 mm
Breite:
500 mm
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0.977 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,39*
€ 48,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,62*
€ 48,57*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 37,13*
€ 50,28*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,63*
€ 51,06*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 57,73*
€ 75,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 235,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.