Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,ØxB 400x100mm,PU-Bereifung,Aufpreis pro Karre (4 Räder)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
119196
119196
Artikel-Nr.:
     711-119196
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1779
EAN/GTIN:
     4017976177908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Rad
  • Durchmesser x Breite 400 x 100 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • pannensicher
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Aufpreis pro Karre (Set 4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Transportgerät-Zusatzausstattung, Rad, Transportgerät-Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
400 mm
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Radbreite:
100 mm
Lauffläche Eigenschaft:
pannensicher
Aufpreis:
Set (4 Räder)
Gewicht:
12.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät-Zusatzausstattung, Rad, Transportgerät-Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 60,16*
€ 75,93*
18 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 58,42*
€ 75,95*
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 60,46*
€ 76,31*
8 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,50*
ab € 61,25*
€ 77,29*
Lager 711
24
pro Satz
Frei Haus
ab € 147,06*
€ 176,87*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 176,87*
€ 210,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 172,01*
€ 204,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 164,98*
€ 196,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 159,34*
€ 189,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 147,06*
€ 175,00
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 36,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.