Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Ø 200mm,PU-Bereifung,Kugellager,Aufpreis pro Wagen (4 Räder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119194
119194
Artikel-Nr.:
     711-119194
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2181
EAN/GTIN:
     4017976021812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Rad
  • Durchmesser 200 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • spurlos
  • Nabe mit Kugellager
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar

Suchbegriffe:
Transportgerät-Zusatzausstattung, Rad, Transportgerät-Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Rad
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Kugellager
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Aufpreis:
Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Haupt
Lauffläche Eigenschaft:
spurlos
Gewicht:
13.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät-Zusatzausstattung, Rad, Transportgerät-Rolle, Polyurethan-Bereifung, Polyurethan-Rad, Transportgerät Zusatzausstattung, Transportgeräterolle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,79*
€ 168,71*
13 Tage
9
Frei Haus
ab € 135,26*
€ 169,47*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 142,18*
€ 172,55*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 154,93*
€ 187,05*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 206,32*
€ 245,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,76*
€ 292,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,09*
€ 275,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,32*
€ 245,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.