Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätekarre,Tragl. 400kg,Schaufel BxT 550x190mm,Spannband,RAL5007,Luft-Bereifung,2 Stützräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119175
119175
119175
119175
Artikel-Nr.:
     711-119175
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     11050
EAN/GTIN:
     4017976010502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätekarre
gerätekarre fetra
gerätekarre
Gerätekarre
  • Traglast 400 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 550 x 190 mm
  • Höhe x Breite 1300 x 700 mm
  • Ausgestattet mit auswechselbarem Sternsatz, Stützrädern, Tragholm und Spanngurt
  • Ladungssicherung durch Spannband
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Mit Luft-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • 2 Stützräder
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Gerätekarre, Treppenkarre, Stahlrohrkarre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppensteiger, Treppenwagen, Treppenroller

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Gerätekarre
Traglast:
400 kg
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Schaufeltiefe:
190 mm
klappbar:
nein
Treppenkufen:
ja
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Stützrad:
2 Stützräder
Sicherheitsgriff:
ja
Karre Ausstattung:
Sternsatz // Stützräder // Tragholm // Spanngurt
Ladungssicherung:
Spannband
Höhe:
1300 mm
Breite:
700 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
56 kg
Weitere Suchbegriffe: Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Treppenkarre, Stahlrohrkarre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppensteiger, Treppenwagen, Treppenroller
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,70*
€ 590,67*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 517,36*
€ 593,51*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,32*
€ 597,03*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,04*
€ 598,31*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 728,91*
€ 797,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,93*
€ 949,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,30*
€ 935,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,09*
€ 910,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,48*
€ 890,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,91*
€ 867,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11057
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
11055
ab € 48,99*
Zubehör
Fetra
11047
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.