Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Treppenkarre,5-Stern,Tragl. 200kg,Schaufel BxT 320x250mm,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119166
119166
Artikel-Nr.:
     711-119166
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1327
EAN/GTIN:
     4017976113272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Alu-Treppenkarre
  • mit 5-Stern-Satz
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
  • Konstruktion aus Aluminium (verschweißt)
  • Höhe x Breite 1300 x 590 mm
  • Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Naben mit Rollenlager
  • Sternsatz mit TPE-Bereifung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Spezialkarre, Treppenkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Alu-Karre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppensteiger, Treppenwagen, Stiegenrodel, Treppenroller

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Treppenkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
320 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Sternsatz:
5-Stern
Material:
Aluminium
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Bereifung Sternsatz:
TPE
Rad-Ø Sternsatz:
125 mm
Material Felge Sternsatz:
Kunststoff
Radlager Sternsatz:
Rillenkugellager
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1300 mm
Breite:
590 mm
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, treppenkarre luftbereift, treppenkarre, fetra treppenkarre, Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Alu-Karre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppenwagen, Stiegenrodel, Treppenroller
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,61*
€ 365,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,41*
€ 365,95*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,44*
€ 366,03*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 315,18*
€ 374,70*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 459,06*
€ 514,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,25*
€ 611,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,13*
€ 602,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,64*
€ 582,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,32*
€ 569,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,06*
€ 546,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.