Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Treppenkarre,3-Stern,Tragl. 200kg,Schaufel BxT 320x250mm,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119164
119164
119164
Artikel-Nr.:
     711-119164
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     AK1325
EAN/GTIN:
     4017976213255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Alu-Treppenkarre
  • Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
  • Höhe x Breite 1300 x 590 mm
  • Traglast 200 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
  • Konstruktion aus Aluminium (verschweißt)
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Sternsatz mit TPE-Bereifung
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Spezialkarre, Treppenkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Alu-Karre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppensteiger, Treppenwagen, Stiegenrodel, Treppenroller

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Treppenkarre
Traglast:
200 kg
Schaufelbreite:
320 mm
Schaufeltiefe:
250 mm
Sternsatz:
3-Stern
Material:
Aluminium
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
TPE
Material Felge:
Kunststoff
Bereifung Sternsatz:
TPE
Rad-Ø Sternsatz:
160 mm
Radlager Sternsatz:
Kugellager
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1300 mm
Breite:
590 mm
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Treppenkarre, Treppensteiger, fetra treppenkarre, treppenkarre, treppenkarre traglast 200 kg, Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Alu-Karre, Stufenkarre, Treppenrodel, Treppenrolli, Treppensteigkarre, Treppenwagen, Stiegenrodel, Treppenroller
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,31*
€ 280,04*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,65*
€ 280,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,98*
€ 280,11*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 238,91*
€ 286,72*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 354,02*
€ 401,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,18*
€ 477,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,00*
€ 465,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,26*
€ 446,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,81*
€ 437,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,02*
€ 421,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
1770
ab € 39,71*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.