Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenkarre,Tragl. 300kg,Luft-Bereifung,Schaufel BxT 250x250mm,Klappschaufel,Stahl,RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119156
119156
Artikel-Nr.:
     711-119156
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1326L
EAN/GTIN:
     4017976913261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappkarre
Paketkarre
Postkarre
Kistenkarre
Kistenkarre
  • Traglast 300 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 250 x 250 mm
  • Höhe x Breite 1300 x 580 mm
  • Schaufel anschraubbar und austauschbar
  • zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Stapelkarre, Kistenkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportgerät, Stahlrohr-Karre, Klappkarre, Stahlrohrkarre, Faltkarre, Klapp-Trolley

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Kistenkarre
Traglast:
300 kg
Schaufelbreite:
250-320 mm
Schaufeltiefe:
250-500 mm
Schaufel Funktion:
anschraubbar/austauschbar
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Schaufel
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
260 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1300 mm
Breite:
580 mm
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
16.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Karre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportgerät, Stahlrohr-Karre, Faltkarre, Klapp-Trolley
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,11*
€ 187,45*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 153,02*
€ 188,26*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,06*
€ 191,18*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,01*
€ 191,95*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 213,99*
€ 250,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.