Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre,Tragl. 250kg,Luft-Bereifung,Schaufel BxT 330x150mm,Klappschaufel,RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119155
119155
Artikel-Nr.:
     711-119155
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     K1116L
EAN/GTIN:
     4017976711164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Paketkarre
Sackkarre
  • Traglast 250 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 330 x 150 mm
  • Höhe x Breite 1150 x 620 mm
  • Schaufel anschraubbar und austauschbar
  • zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Rad Ø 250 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Stapelkarre, Kistenkarre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportgerät, Stahlrohr-Karre, Sackkarre, Klappkarre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Transportrodel, Stahlrohrkarre, Faltkarre, Klapp-Trolley, Rodel

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
250 kg
Schaufelbreite:
330-400 mm
Schaufeltiefe:
150-500 mm
Schaufel Funktion:
anschraubbar/austauschbar
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
klappbar:
ja
Klappfunktion:
Schaufel
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
250 mm
Material Felge:
Kunststoff
Sicherheitsgriff:
ja
Höhe:
1150 mm
Breite:
620 mm
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Postkarre, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Karre, Transporthilfe, Transportkarre, Transportgerät, Stahlrohr-Karre, Sackrodel, Sackroller, Sackrolli, Transportrodel, Faltkarre, Klapp-Trolley, Rodel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,21*
€ 167,72*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 138,79*
€ 167,90*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 136,55*
€ 169,38*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,98*
€ 172,34*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 194,88*
€ 227,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,08*
€ 269,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.