Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasten,f. Werkstückwagen,Tragl. 50kg,Stahl,RAL7035,HxLxB 40x1200x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119137
119137
Artikel-Nr.:
     711-119137
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1316
EAN/GTIN:
     4017976411316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstückwagen
werkstückwagen fetra
werkstückwagen
Kasten für Werkstückwagen
  • Traglast 50 kg
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Höhe x Länge x Breite 40 x 1200 x 250 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Transportgerät, Transportwagen, Werkstückwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
Einteilungstyp:
Kasten
für Wagentyp:
Werkstückwagen
Höhe:
40 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
250 mm
Traglast:
50 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät, Transportwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 67,99*
€ 85,82*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,00*
€ 85,83*
18 Tage
11
Frei Haus
ab € 66,36*
€ 86,26*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 69,89*
€ 87,79*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 110,59*
€ 135,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.