Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. ESD-Etagenwagen,LxB 1200x800mm,Holz,Dekor hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119126
119126
Artikel-Nr.:
     711-119126
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E9303ETAW
EAN/GTIN:
     4017976293035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Fachboden für ESD-Etagenwagen
  • Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • aus Holz in Dekor hellgrau

Suchbegriffe:
Transportwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Fachboden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Etagenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Fachboden
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Material Boden:
Holz
Farbe Boden:
hellgrau
Gewicht:
14.38 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fetra esd-etagenwagen, esd etagenwagen, fachboden 1200 mm x 500 mm, Transportwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Etagenboden
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 123,99*
€ 148,07*
21 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,46*
€ 148,80*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 127,79*
€ 151,23*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,26*
€ 151,87*
Lager 711
22 Tage
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,13*
€ 205,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,55*
€ 235,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.