Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. ESD-Etagenwagen,LxB 1000x700mm,Holz,Dekor hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119125
119125
Artikel-Nr.:
     711-119125
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E9302ETAW
EAN/GTIN:
     4017976293028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Fachboden für ESD-Etagenwagen
  • Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • aus Holz in Dekor hellgrau

Suchbegriffe:
Transportwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Fachboden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Etagenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Fachboden
Länge:
1000 mm
Breite:
700 mm
Material Boden:
Holz
Farbe Boden:
hellgrau
Gewicht:
10.48 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fetra esd-etagenwagen, esd etagenwagen, Transportwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Etagenboden
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 100,28*
€ 111,81*
22 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,92*
€ 112,31*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 103,61*
€ 115,39*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,39*
ab € 106,46*
€ 119,37*
Lager 711
23 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,70*
€ 198,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.