Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarmwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,24 Tragarme,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119085
119085
119085
Artikel-Nr.:
     711-119085
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4624-1
EAN/GTIN:
     4017976462417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • 24 Tragarme
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung
  • Rad Ø 200 mm
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen, Spezialwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Tragarmwagen
Traglast:
500 kg
Höhe:
1800 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Wagen Ausstattung:
Tragarme m. Abutschschutz
Aufbauten:
24 Tragarme
Nutzung:
beidseitig
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radlager:
Rillenkugellager
Radanordnung:
rechteckig
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
69 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragarmwagen, fetra kragarmwagen, tragarmwagen, Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen, Spezialwagen, Handwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,45*
€ 650,78*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,90*
€ 650,79*
16 Tage
4
Frei Haus
ab € 569,19*
€ 653,91*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,05*
€ 667,58*
Lager 711
25 Tage
14
Frei Haus
ab € 829,52*
€ 904,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,21*
€ 1.076,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,41*
€ 1.064,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,44*
€ 1.033,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,52*
€ 1.010,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,52*
€ 987,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 36,96*
Zubehör
Fetra
E4624-1ET
ab € 38,70*
Zubehör
Fetra
E4614HS
ab € 38,18*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 42,09*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 41,62*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,56*
Zubehör
Fetra
E4624TAAS
ab € 21,41*
Zubehör
Fetra
E4624-1TAAS
ab € 25,53*
Zubehör
Fetra
E4624TA
ab € 18,04*
Zubehör
Fetra
E4624-1TA
ab € 22,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.