Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarmwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1600x800mm,24 Tragarme,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119083
119083
119083
Artikel-Nr.:
     711-119083
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4625
EAN/GTIN:
     4017976046259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
fetra kragarmwagen
Tragarmwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm
  • 24 Tragarme
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung
  • Rad Ø 200 mm
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen, Spezialwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Tragarmwagen
Traglast:
500 kg
Höhe:
1800 mm
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Wagen Ausstattung:
Tragarme
Aufbauten:
24 Tragarme
Nutzung:
beidseitig
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radlager:
Rillenkugellager
Radanordnung:
rechteckig
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen, Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen, Spezialwagen, Handwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,47*
€ 542,69*
16 Tage
5
Frei Haus
ab € 473,61*
€ 545,27*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,14*
€ 558,55*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,60*
€ 559,07*
Lager 711
14 Tage
13
Frei Haus
ab € 690,61*
€ 756,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,00*
€ 899,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,09*
€ 886,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,13*
€ 861,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,55*
€ 843,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,61*
€ 821,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 36,96*
Zubehör
Fetra
E4625ET
ab € 56,44*
Zubehör
Fetra
E4615HS
ab € 42,85*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 42,09*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 41,62*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,56*
Zubehör
Fetra
E4624TAAS
ab € 21,41*
Zubehör
Fetra
E4624-1TAAS
ab € 25,53*
Zubehör
Fetra
E4624TA
ab € 18,04*
Zubehör
Fetra
E4624-1TA
ab € 22,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.