Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarmwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 2000x800mm,12 Tragarme,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119081
119081
119081
Artikel-Nr.:
     711-119081
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4616-1
EAN/GTIN:
     4017976461618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 2000 x 800 mm
  • 12 Tragarme
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung
  • Rad Ø 200 mm
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen, Spezialwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Tragarmwagen
Traglast:
500 kg
Höhe:
1450 mm
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Wagen Ausstattung:
Tragarme m. Abutschschutz
Aufbauten:
12 Tragarme
Nutzung:
einseitig
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radlager:
Rillenkugellager
Radanordnung:
rechteckig
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragarmwagen, fetra kragarmwagen, tragarmwagen, Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen, Spezialwagen, Handwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,38*
€ 566,16*
17 Tage
4
Frei Haus
ab € 486,47*
€ 568,89*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,65*
€ 582,77*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,62*
€ 583,53*
Lager 711
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 716,67*
€ 795,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,94*
€ 947,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,67*
€ 933,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,55*
€ 905,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,99*
€ 882,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,67*
€ 852,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4614AP
ab € 36,90*
Zubehör
Fetra
E4616-1ET
ab € 79,08*
Zubehör
Fetra
E4616HS
ab € 49,50*
Zubehör
Fetra
E4614MP
ab € 42,11*
Zubehör
Fetra
E4614RT
ab € 41,74*
Zubehör
Fetra
4680
ab € 27,52*
Zubehör
Fetra
E4614TAAS
ab € 18,15*
Zubehör
Fetra
E4614-1TAAS
ab € 22,15*
Zubehör
Fetra
E4614TA
ab € 14,76*
Zubehör
Fetra
E4614-1TA
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.