Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen,f. Paletten-Fahrgestell,Tragl. 1200kg,Ladefläche LxB 1210x 1010mm,H 370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119060
119060
Artikel-Nr.:
     711-119060
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22922
EAN/GTIN:
     4017976229225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
Aufsatzrahmen für Paletten-Fahrgestell
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1210 x 1010 mm
  • Höhe 370 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fahrgestell für Paletten, Paletten-Fahrgestell, Aufsetzrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Paletten-Fahrgestell
Traglast:
1200 kg
Höhe:
370 mm
Ladeflächenlänge:
1210 mm
Ladeflächenbreite:
1010 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufsetzrahmen für Palettenfahrgestell, fetra aufsetzrahmen für palettenfahrgestell, aufsatzrahmen für palettenfahrgestell, Fahrgestell für Paletten, Paletten-Fahrgestell, Aufsetzrahmen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,55*
€ 138,75*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 110,76*
€ 139,42*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,08*
€ 142,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 122,25*
€ 148,79*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 164,99*
€ 197,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,99*
€ 196,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.