Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen,f. Paletten-Fahrgestell,Tragl. 1200kg,Ladefläche LxB 1010x 810mm,H 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119049
119049
Artikel-Nr.:
     711-119049
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22900
EAN/GTIN:
     4017976229003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
Aufsatzrahmen für Paletten-Fahrgestell
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1010 x 810 mm
  • Höhe 140 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fahrgestell für Paletten, Paletten-Fahrgestell, Aufsetzrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Paletten-Fahrgestell
Traglast:
1200 kg
Höhe:
140 mm
Ladeflächenlänge:
1010 mm
Ladeflächenbreite:
810 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufsetzrahmen für Palettenfahrgestell, fetra aufsetzrahmen für palettenfahrgestell, aufsatzrahmen für palettenfahrgestell, Fahrgestell für Paletten, Paletten-Fahrgestell, Aufsetzrahmen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,29*
€ 126,74*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 99,11*
€ 127,36*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,53*
€ 130,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 109,94*
€ 135,96*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 147,14*
€ 179,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.