Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen,f. Paletten-Fahrgestell,Tragl. 1200kg,Ladefläche LxB 810x 610mm,H 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119048
119048
Artikel-Nr.:
     711-119048
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22899
EAN/GTIN:
     4017976228990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
Aufsatzrahmen für Paletten-Fahrgestell
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 810 x 610 mm
  • Höhe 140 mm
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fahrgestell für Paletten, Paletten-Fahrgestell, Aufsetzrahmen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Paletten-Fahrgestell
Traglast:
1200 kg
Höhe:
140 mm
Ladeflächenlänge:
810 mm
Ladeflächenbreite:
610 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Aufsetzrahmen für Palettenfahrgestell, fetra aufsetzrahmen für palettenfahrgestell, aufsatzrahmen für palettenfahrgestell, Fahrgestell für Paletten, Paletten-Fahrgestell, Aufsetzrahmen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,46*
€ 117,20*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 92,19*
€ 117,73*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,41*
€ 120,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 101,16*
€ 125,13*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 138,46*
€ 169,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.