Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Lade H 280mm,Siebdruckplatteplatte,RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119043
119043
Artikel-Nr.:
     711-119043
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12592
EAN/GTIN:
     4017976125923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Plattformwagen
Transportroller
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Ladehöhe 280 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
  • Konstruktion in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schwerlastroller, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Transportgerät

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Serie:
SUPER-MULTIVARIO
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Transportroller
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
280 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Lenkstange:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
200 mm
Höhe:
280 mm
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
38 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügelwagen, Schwerlast-Roller, Schwerlastroller, Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, plattformwagen, fetra plattformwagen, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Transportgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,48*
€ 317,81*
10 Tage
11
Frei Haus
ab € 280,65*
€ 319,34*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,26*
€ 325,24*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,68*
€ 326,80*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 513,48*
€ 558,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,99*
€ 665,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,40*
€ 643,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,94*
€ 624,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,48*
€ 611,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 25,34*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 15,22*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 122,22*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 33,94*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 39,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.