Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Ladefl. LxB 1120x650mm,RAL5007,1 Platte,2 Schränke,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119042
119042
Artikel-Nr.:
     711-119042
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5868
EAN/GTIN:
     4017976058689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
Schrankwagen
  • Ladefläche Länge x Breite 1120 x 650 mm
  • Gestell in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion
  • Unterbauten: 1 Arbeitsplatte, 2 Schränke
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Gleitlager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Ladeflächenlänge:
1120 mm
Ladeflächenbreite:
650 mm
Wagen Ausstattung:
1 Arbeitsplatte, 2 Schränke
Schrank:
2 Stück
Höhe:
910 mm
Bereifung:
TPE
Radlager:
Gleitlager
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
76 kg
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,18*
€ 672,60*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 593,39*
€ 675,71*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 616,38*
€ 680,96*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 623,79*
€ 683,92*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 832,62*
€ 901,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,73*
€ 1.073,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,21*
€ 1.064,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,48*
€ 1.038,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,39*
€ 1.017,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,62*
€ 990,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,21*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,05*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,62*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.