Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenroller,Tragl. 750kg,Ladefl. LxB 1010x810mm,Lade H 280mm,Plattform offen,4 Fangecken,RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119009
119009
119009
Artikel-Nr.:
     711-119009
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22800
EAN/GTIN:
     4017976228006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Palettenroller
  • Traglast 750 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1010 x 810 mm
  • Ladehöhe 280 mm
  • Plattform offen
  • Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe
  • Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller
  • Rad Ø 160 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fahrgestell für Paletten, Transportgerät, Transportroller, Transportwagen, Paletten-Fahrgestell, Transporthilfe, Fahrrahmen, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Palettentransportwagen, Palettenroller, Rollerwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Palettenroller
Traglast:
750 kg
Ladehöhe:
280 mm
Ladeflächenlänge:
1010 mm
Ladeflächenbreite:
810 mm
Plattform:
offen
Ladefläche Ausstattung:
4 Fangecken als Aufsatzhilfe
Lenkstange:
nein
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad-Ø:
160 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrolle mit Feststeller
Höhe:
280 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitter-Faltbehälter, Gitterbehälter, Gitterboxen, Gitterfaltbehälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Fahrgestell für Paletten, Transportgerät, Transportroller, Transportwagen, Paletten-Fahrgestell, Transporthilfe, Fahrrahmen, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Rollerwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,95*
€ 184,69*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 152,24*
€ 185,50*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,43*
€ 189,31*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 168,65*
€ 196,69*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 217,68*
€ 250,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,84*
€ 298,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,37*
€ 282,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,01*
€ 276,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22920
ab € 104,69*
Zubehör
Fetra
22900
ab € 99,43*
Zubehör
Fetra
22910
ab € 99,64*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.