Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rungenwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Siebdruckplatteplatte,4 Rungen,RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118986
118986
Artikel-Nr.:
     711-118986
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12582
EAN/GTIN:
     4017976125824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Rungenwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Ladehöhe 280 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
  • Aufbau 4 Rungen
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit Elastik-Bereifung auf Aluminium-Spritzguss-Felge
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Plattformwagen, Transportgerät, Transportwagen, Rungenwagen, Schwerlastwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Rungenwagen
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
280 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Aufbauten:
4 Rungen
Höhe Aufbauten:
600 mm
Material:
Stahl
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Elastik
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
200 mm
Material Felge:
Aluminium-Spritzguss
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
880 mm
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Rungenwagen, Schwerlastwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, plattformwagen ral 5007, Transportgerät, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,06*
€ 339,55*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 287,00*
€ 341,19*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,70*
€ 357,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 314,21*
€ 364,10*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 414,65*
€ 471,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,01*
€ 560,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,10*
€ 553,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,35*
€ 527,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,89*
€ 516,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,65*
€ 493,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,39*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,33*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 112,09*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,58*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.