Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 300kg,4 Etage(n),geneigt,Ladefl. LxB 1280x630mm,Holzetage,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118983
118983
Artikel-Nr.:
     711-118983
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2891
EAN/GTIN:
     4017976028910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Etagenwagen
  • Traglast 300 kg
  • mit 4 Etage(n), geneigt
  • Ladefläche Länge x Breite 1280 x 630 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) mit Stahlrahmen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
1280 mm
Ladeflächenbreite:
630 mm
Höhe:
1530 mm
Etagenausrichtung:
geneigt
Etagen Anzahl:
4 Stück
Traglast:
300 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
96 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen fetra, etagenwagen, etagenwagen traglast 300 kg, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Handwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,95*
€ 660,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,60*
€ 660,10*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 579,81*
€ 669,67*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,26*
€ 674,90*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 839,46*
€ 920,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,71*
€ 1.095,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,56*
€ 1.081,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,06*
€ 1.034,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,67*
€ 1.013,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,46*
€ 998,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,40*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,97*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,82*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,77*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,08*
Zubehör
Fetra
2898
ab € 60,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.