Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 800x500mm,RAL7035,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118942
118942
Artikel-Nr.:
     711-118942
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4882
EAN/GTIN:
     4017976048826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Etagenwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 800 x 500 mm
  • Höhe 1100 mm
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Stahlkonstruktion
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Gleitlager
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenwagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Höhe:
1100 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Traglast:
150 kg
Material Plattform:
Holz
Traglast Etage:
50 kg
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Gleitlager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
2 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Regalwagen, Servier-Wagen, Servierwagen, Tischwagen, etagenwagen fetra, etagenwagen, etagenwagen lichtgrau, Büro-Wagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,75*
€ 268,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,37*
€ 268,36*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 223,65*
€ 270,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,06*
€ 273,41*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 329,50*
€ 379,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,13*
€ 451,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,16*
€ 438,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,73*
€ 420,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,55*
€ 413,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,50*
€ 392,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.