Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen,Tragl. 600kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x600mm,Holzetage,dunkelgrau,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118925
118925
Artikel-Nr.:
     711-118925
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9101
EAN/GTIN:
     4017976091013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Etagenwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Etage(n) aus Holz, elektrisch leitfähig
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in dunkelgrau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Räder mit TPE-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, ESD-Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Material Etage(n):
Holz
Traglast Etage:
80 kg
Etage(n) Ausführung:
elektrisch leitfähig
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1152 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
ja
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Material Felge:
Stahlblech
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
dunkelgrau
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
57 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen bis 600 kg, esd etagenwagen, fetra esd-etagenwagen, Transportgerät, Transportwagen, ESD-Wagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,81*
€ 531,20*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 468,64*
€ 533,79*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,04*
€ 547,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,80*
€ 549,59*
Lager 711
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 787,75*
€ 848,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,98*
€ 1.010,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,25*
€ 1.003,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,49*
€ 983,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,62*
€ 964,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,75*
€ 937,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E9101ETAW
ab € 71,55*
Zubehör
Fetra
E9101VK
ab € 32,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.