Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Holzplatte,3 Gitterwände,Tür,RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118898
118898
Artikel-Nr.:
     711-118898
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8482-3
EAN/GTIN:
     4017976848235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Paketwagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Rollwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Rollbehälter, Vierwandwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollbehälter
Plattformwagentyp:
Paketwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagen Anzahl:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
1552 mm
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
60.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Paketwagen, Plattformwagen, Rollbehälter, fetra plattformwagen, plattformwagen, Rollwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Vierwandwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,94*
€ 455,01*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 408,00*
€ 457,09*
5 Tage
nicht lagernd
€ 39,99*
ab € 448,44*
€ 486,89*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 450,29*
€ 488,87*
Lager 711
11 Tage
21
Frei Haus
ab € 744,48*
€ 791,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,22*
€ 941,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 778,91*
€ 926,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,86*
€ 904,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,48*
€ 885,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 47,76*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 65,38*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 28,74*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 48,49*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 10,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 31,59*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 37,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 88,77*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 36,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.