Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzplatte,3 Wände,RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118895
118895
Artikel-Nr.:
     711-118895
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8483-1
EAN/GTIN:
     4017976848310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Paketwagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 3 Wände (Drahtgitter)
  • Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Rollwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Rollbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollbehälter
Plattformwagentyp:
Paketwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Euronorm:
nein
Etagen Anzahl:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
1552 mm
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Paketwagen, Plattformwagen, Rollbehälter, fetra plattformwagen, plattformwagen, Rollwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,76*
€ 378,09*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 318,36*
€ 379,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 351,29*
€ 404,36*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 354,66*
€ 406,19*
Lager 711
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 466,56*
€ 529,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,33*
€ 629,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,41*
€ 622,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,73*
€ 597,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,12*
€ 582,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,56*
€ 555,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,62*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,86*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,13*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,78*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.