Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Holzplatte,3 Wände,RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118894
118894
Artikel-Nr.:
     711-118894
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8482-1
EAN/GTIN:
     4017976184821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Paketwagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 3 Wände (Drahtgitter)
  • Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Rollwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Rollbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollbehälter
Plattformwagentyp:
Paketwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Euronorm:
nein
Etagen Anzahl:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
1552 mm
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
48.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Paketwagen, Plattformwagen, Rollbehälter, fetra plattformwagen, plattformwagen, Rollwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,91*
€ 344,67*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 289,45*
€ 346,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 319,03*
€ 368,82*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 320,60*
€ 370,38*
Lager 711
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 424,92*
€ 481,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,58*
€ 573,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,13*
€ 567,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,43*
€ 543,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,21*
€ 529,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,92*
€ 505,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,60*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,71*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,52*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,12*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,94*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,73*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.