Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen,Tragl. 500kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Holzplatte,3 Wände,RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118891
118891
Artikel-Nr.:
     711-118891
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8382-1
EAN/GTIN:
     4017976838212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
Plattformwagen
Rollbehälter
Paketwagen
  • Traglast 500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 3 Wände (Stahlrohr)
  • Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Rollwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Rollbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Paketwagen
Plattformwagentyp:
Paketwagen
Traglast:
500 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
3 Wände (Stahlrohr)
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Euronorm:
nein
Etagen Anzahl:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
1800 mm
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
63 kg
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, Rollwagen, Gitterwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,81*
€ 420,28*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 359,00*
€ 422,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,04*
€ 432,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 395,93*
€ 450,37*
Lager 711
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 528,54*
€ 591,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,70*
€ 704,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,51*
€ 693,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,97*
€ 667,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,79*
€ 651,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,54*
€ 628,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,60*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,71*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,52*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,12*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,94*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,73*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.