Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 500kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x700mm,Holzetage,RAL5007,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118846
118846
Artikel-Nr.:
     711-118846
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8312
EAN/GTIN:
     4017976083124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Paketwagen
Regalwagen
Etagenwagen
  • Traglast 500 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) herausnehmbar
  • Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bremsrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Aufbauten:
2 Stirnwände (Stahlrohr)
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
1800 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Traglast:
500 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausführung:
herausnehmbar
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bremsrollen
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rollenlager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
83 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen l1000xb700xh1800mm, paketwagen fetra, paketwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit Wand, Handwagen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,46*
€ 493,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,07*
€ 493,13*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,30*
€ 494,52*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,13*
€ 495,51*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 648,74*
€ 708,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,17*
€ 842,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,20*
€ 828,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,71*
€ 806,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,84*
€ 791,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,74*
€ 772,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,59*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,31*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,58*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,15*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,73*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,41*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,94*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.