Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 600kg,1 Etage(n),Ladefl. LxB 1050x700mm,Holzplatte,RAL5007/RAL7035,1 Schränke,4 Schubladen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118797
118797
Artikel-Nr.:
     711-118797
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2476
EAN/GTIN:
     4017976024769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Schrankwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 1 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1050 x 700 mm
  • Plattform aus Holz
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007/RAL7035
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • mit 1 Schränken
  • mit 4 Schublade(n)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1050 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank, 4 Schubladen
Material Plattform:
Holz
Schrank:
1 Stück
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Höhe:
905 mm
Etagen Anzahl:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
RAL5007/RAL7035
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
114 kg
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen bis 600 kg, werkstattwagen, fetra werkstattwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 841,33*
€ 906,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,22*
€ 907,56*
15 Tage
7
Frei Haus
ab € 833,18*
€ 928,82*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 891,31*
€ 959,32*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 1.176,21*
€ 1.256,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.256,44*
€ 1.495,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,06*
€ 1.485,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,72*
€ 1.446,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,07*
€ 1.420,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,21*
€ 1.399,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2140
ab € 103,03*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 105,12*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,19*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,73*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
E2402SBV
ab € 24,89*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,02*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
2148/700
ab € 38,19*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.