Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 700kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,Siebdruckplatteplatte,rutschsicher,RAL5007,4 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118681
118681
118681
Artikel-Nr.:
     711-118681
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6403L
EAN/GTIN:
     4017976014029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen
  • Traglast 700 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
  • Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
  • Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
  • mit Sicherheitshandgriff mit Softgrip-Bezug
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 4 Räder
  • Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handpritschenwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Handwagen, Muldenwagen, Transporthilfe, Transportroller, Spezialwagen, Bollerwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
700 kg
Aufbauten:
keine
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material:
Stahl
Höhe:
420 mm
Lenkung:
Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
Lenkstange:
ja
Deichsel:
Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in
Sicherheitsgriff:
ja
Ladefläche LxB:
1200 x 800 mm
Euronorm:
nein
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Rollen Anzahl / Art:
4 Räder
Bereifung:
Luft
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
Radanordnung:
rechteckig
Bremsentyp:
automatische Feststellbremse
Bremse Funktion:
wirkt auf die Vorderräder
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Muldenwagen, Transporthilfe, Transportroller, Spezialwagen, Bollerwagen, Wagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
5
Frei Haus
ab € 590,87*
€ 654,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,98*
€ 667,23*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,71*
€ 697,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 631,30*
€ 698,01*
Lager 711
21 Tage
13
Frei Haus
ab € 868,01*
€ 944,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,49*
€ 1.123,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,72*
€ 1.112,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,19*
€ 1.080,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,62*
€ 1.057,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,01*
€ 1.032,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.