Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 845x545mm,Holzplatte,4 Vollwände,RAL5007,2 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118679
118679
118679
Artikel-Nr.:
     711-118679
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4108
EAN/GTIN:
     4017976011851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 845 x 545 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 4 Vollwände
  • 250 mm hoch
  • Deichsel verschraubt
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Räder
  • mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Naben mit Rollenlager
  • Radanordnung parallel
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Griffroller, Handwagen, Muldenwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Transportroller, Spezialwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
400 kg
Aufbauten:
4 Vollwände
Höhe Aufbauten:
250 mm
Ladeflächenlänge:
845 mm
Ladeflächenbreite:
545 mm
Material Plattform:
Holz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
ja
Deichsel:
verschraubt
Euronorm:
nein
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Luft
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Radanordnung:
parallel
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Griffroller, Muldenwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Transportroller, Spezialwagen, Wagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,21*
€ 314,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,58*
€ 314,66*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,92*
€ 316,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,64*
€ 316,08*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 391,25*
€ 439,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,53*
€ 523,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,60*
€ 517,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,46*
€ 497,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,76*
€ 487,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,25*
€ 465,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 64,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.