Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 200kg,Ladefl. LxB 795x445mm,Holzplatte,Geländer,RAL5007,2 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118674
118674
Artikel-Nr.:
     711-118674
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4103
EAN/GTIN:
     4017976011806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen
  • Traglast 200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 795 x 445 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau Geländer
  • Deichsel verschraubt
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Räder
  • mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Naben mit Rollenlager
  • Radanordnung parallel
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handpritschenwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Handwagen, Muldenwagen, Transporthilfe, Transportroller, Spezialwagen, Bollerwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
200 kg
Aufbauten:
Geländer
Ladeflächenlänge:
795 mm
Ladeflächenbreite:
445 mm
Material Plattform:
Holz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
ja
Deichsel:
verschraubt
Ladefläche LxB:
795 x 445 mm
Euronorm:
nein
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Luft
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
Radanordnung:
parallel
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, Plattformwagen, handwagen ladefläche 795 x 445 mm, plattformwagen, fetra plattformwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Muldenwagen, Transporthilfe, Transportroller, Spezialwagen, Bollerwagen, Wagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,33*
€ 213,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,41*
€ 213,90*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,25*
€ 214,09*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,49*
€ 217,29*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 269,02*
€ 311,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,03*
€ 370,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,06*
€ 364,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,94*
€ 340,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,02*
€ 320,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 63,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.