Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 200kg,Ladefl. LxB 700x700mm,Gitterrost,Geländer,m. 1 Kiste,RAL5007,2 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118673
118673
118673
Artikel-Nr.:
     711-118673
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4101
EAN/GTIN:
     4017976341019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
Alukiste
Handwagen
  • Traglast 200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 700 x 700 mm
  • Aufbau Gitterrost, Geländer
  • mit 1 Kiste
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Räder
  • mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Naben mit Rollenlager
  • Radanordnung parallel
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Griffroller, Handwagen, Muldenwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Transportroller, Spezialwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
200 kg
Aufbauten:
Gitterrost, Geländer
Ladeflächenlänge:
700 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
ja
Euronorm:
nein
Wagen Ausstattung:
1 Kiste
Anlieferung:
zerlegt
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Luft
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Radanordnung:
parallel
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Metallkiste, Plattformwagen, Schiebebügelwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Griffroller, Muldenwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Transportroller, Spezialwagen, Wagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,67*
€ 143,76*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,98*
€ 143,77*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,26*
€ 144,09*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,12*
€ 145,92*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 180,63*
€ 212,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,52*
€ 252,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,39*
€ 250,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1297
ab € 53,04*
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.