Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1600x800mm,ohne Bügel,7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel,RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118665
118665
Artikel-Nr.:
     711-118665
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4365
EAN/GTIN:
     4017976020143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Plattenständer
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm
  • Plattform aus Holz 1 Stirnseite mit Anlaufrolle
  • Aufbauten: ohne Bügel, 7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Plattenregal, Plattenständer, Tafelregal, Plattenlagerregal, Spezialwagen, Autoscheibenregal, Blechregal

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattenständer
Traglast:
1200 kg
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Plattform:
Holz
Plattform Ausstattung:
1 Stirnseite mit Anlaufrolle
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Aufbauten:
keine
Aufbauten Funktion:
7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
51 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,92*
€ 396,21*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 352,35*
€ 398,09*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,50*
€ 405,43*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,95*
€ 405,82*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 649,42*
€ 695,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,61*
€ 827,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,27*
€ 816,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,52*
€ 789,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,42*
€ 772,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
3016
ab € 25,10*
Zubehör
Fetra
6016
ab € 26,96*
Zubehör
Fetra
9016
ab € 28,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.