Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,ohne Bügel,7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel,RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118664
118664
Artikel-Nr.:
     711-118664
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4363
EAN/GTIN:
     4017976020136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Plattenständer
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Plattform aus Holz 1 Stirnseite mit Anlaufrolle
  • Aufbauten: ohne Bügel, 7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Plattenregal, Plattenständer, Tafelregal, Plattenlagerregal, Spezialwagen, Autoscheibenregal, Blechregal

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattenständer
Traglast:
1200 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Plattform:
Holz
Plattform Ausstattung:
1 Stirnseite mit Anlaufrolle
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Aufbauten:
keine
Aufbauten Funktion:
7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
45 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,33*
€ 296,65*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,62*
€ 298,10*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 266,32*
€ 299,57*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,40*
€ 311,38*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 490,90*
€ 525,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,37*
€ 625,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,03*
€ 617,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,35*
€ 598,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,90*
€ 584,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
3012
ab € 23,17*
Zubehör
Fetra
6012
ab € 23,96*
Zubehör
Fetra
9012
ab € 26,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.