Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerpalette,PE-Regenerat,HxLxB 165x1140x1140mm,Tragl. stat. 2500kg,3 Kufen,Oberdeck durchbrochen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
118517
118517
118517
Artikel-Nr.:
     711-118517
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2015-QRK
EAN/GTIN:
     4250690701633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette kiga
kunststoff halbpalette
Containerpalette
  • Aus PE-Regenerat
  • Höhe x Länge x Breite 165 x 1140 x 1140 mm
  • Traglast statisch / dynamisch 2500 / 1000 kg
  • Allseitig einfahrbar
  • Unterbau 3 Kufen
  • Oberdeck durchbrochen
  • Temperaturbeständig -20°C bis +60°C
  • Gewicht 25,5 kg

Suchbegriffe:
Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Containerpalette
Höhe:
165 mm
Länge:
1140 mm
Breite:
1140 mm
Traglast statisch:
2500 kg
Material:
PE-Regenerat
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Oberdeck:
durchbrochen
stapelbar:
ja
Unterbau:
3 Kufen
Lebensmittelgeeignet:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-20°C bis +60°C
Traglast dynamisch:
1000 kg
nestbar:
nein
Gewicht:
25.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoff-Palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 83,82334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 306,22*
€ 364,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 298,38*
€ 355,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 280,06*
€ 333,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 274,41*
€ 326,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 251,47*
€ 299,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.