Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette,HxLxB 150x1200x1200mm,PE-Regenerat


Menge:  Paket  
Produktinformationen
118502
118502
Artikel-Nr.:
     711-118502
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K8000-GR/KO
EAN/GTIN:
     4250690701619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
Stapelpalette
  • Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 1200 mm
  • aus PE-Regenerat
  • Gewicht 75 kg

Suchbegriffe:
Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Stapelpalette
Material:
PE-Regenerat
Höhe:
150 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Traglast statisch:
4000 kg
Gewicht:
75 kg
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Oberdeck:
geschlossen
stapelbar:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Lebensmittelgeeignet:
ja
Einfahrbreite:
382.5-427.5 mm
Traglast dynamisch:
1200 kg
Sicherungsrand:
nein
nestbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffpalette kiga, kunststoff halbpalette, kunststoffpalette 4000kg, Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoff-Palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 117,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 415,77*
€ 494,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 411,09*
€ 489,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 387,22*
€ 460,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 378,51*
€ 450,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 353,52*
€ 420,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.