Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette,HxLxB 150x600x800mm,PE-Regenerat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118501
118501
Artikel-Nr.:
     711-118501
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2009ri
EAN/GTIN:
     4250690700032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Display-Palette
Displaypalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Stapelpalette
  • Höhe x Länge x Breite 150 x 600 x 800 mm
  • aus PE-Regenerat
  • Gewicht 11 kg

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Stapelpalette
Material:
PE-Regenerat
Höhe:
150 mm
Länge:
600 mm
Breite:
800 mm
Traglast statisch:
1000 kg
Gewicht:
11 kg
Einfahrmöglichkeit:
Von der Breitseite
Oberdeck:
durchbrochen
stapelbar:
ja
Unterbau:
6 Füße
Temperaturbeständigkeit:
-20°C bis +60°C
Lebensmittelgeeignet:
ja
Einfahrbreite:
225 mm
Traglast dynamisch:
600 kg
Sicherungsrand:
nein
nestbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffpalette kiga, kunststoff halbpalette, kunststoffpalette 1000kg, Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoff-Palette
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 19,06*
€ 29,02*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 32,41*
€ 42,60*
7 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 25,11*
€ 51,54*
2
€ 5,00*
ab € 42,59*
€ 54,55*
Lager 711
34
2
Frei Haus
ab € 42,95*
€ 55,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,5571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,1414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,54*
€ 60,1426
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,32*
€ 57,5008
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,1105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 110,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.