Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-118494 Herst.-Nr.: 1A002-DR EAN/GTIN: 4250690701312 |
| | |
|
| | |
| Stülpdeckel- Aus ABS-Regenerat
- für Aufsatzrahmen
- Breite x Tiefe 800 x 600 mm
- in schwarz
Suchbegriffe: Deckel, Aufsatzrahmen für Palette, Palettaufsatz, Palettenaufsatz, Palette-Aufsatzrahmen, Palette, Europaletten-Aufsatz, Aufsteckrahmen Weitere Informationen: | | Behältertyp: | Zubehör | Deckeltyp: | Stülpdeckel | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 600 mm | für Behältertyp: | Aufsatzrahmen | Material: | ABS-Regenerat | Farbe Deckel: | schwarz | Gewicht: | 1.5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, Paletten Aufsatzrahmen Deckel, Palettendeckel, kunststoffpalette kiga, kunststoff halbpalette, aufsatzrahmen palette kunststoff, Deckel, Aufsatzrahmen für Palette, Palettaufsatz, Palette-Aufsatzrahmen, Palette, Europaletten-Aufsatz, Aufsteckrahmen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,70* | € 29,10* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,98* | € 29,57* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 30,50* | € 40,59* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 30,95* | € 41,11* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,74* | € 52,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|