Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sattelsitzhocker,Sitz H 660-890mm,PU-Schaum-Sattelsitz schwarz,Gestell RAL9005,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118301
118301
118301
Artikel-Nr.:
     711-118301
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11213
EAN/GTIN:
     4260046924845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
Sattelsitzhocker
  • Sitz Höhe 660 - 890 mm
  • mit Sitzneigungsverstellung
  • Sattelsitz aus PU-Schaum in schwarz
  • Sitz gepolstert
  • Ausgestattet PU-Sitz
  • Rücken Sitzneigungsverstellung
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz
  • Gestell mit Rollen

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Ausstattung, Stehhilfe, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Standsitze, Sattelhocker

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent Futura AF4
Rollentyp:
Doppellaufrollen (lastabhängig gebremst)
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
nein
Sitzeinstellung:
Sitzneigung
Sitztyp:
Sattelsitz
Polsterung:
Sitz
Material Sitz:
PU-Schaum
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
660-890 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
tiefschwarz // RAL9005
Unterbau:
Rollen
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
PU-Sitz
Gewicht:
7.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sattelhocker, Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, arbeitshocker pu, arbeitsdrehhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Standsitze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 116,46*
€ 156,34*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 133,19*
€ 167,01*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 240,36*
€ 294,94*
€ 4,95*
ab € 264,96*
€ 318,28*
Frei Haus
ab € 264,85*
€ 318,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,94*
€ 350,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,61*
€ 343,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,38*
€ 328,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,06*
€ 324,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.