Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stehhilfe, XXL, schwarz, Sitz HxBxT 550-770x460x320mm, Sitz/Rücken Kunstleder, Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118286
118286
Artikel-Nr.:
     711-118286
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11193
EAN/GTIN:
     4260046924647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehhilfe
mey chair stehhilfe
stehhilfe
Stehhilfe
bis 200 kg belastbar
Sitz und Rücken:
- Kunstleder gepolstert
- Sitz hochklappbar, höhenverstellbar
- Sitz nicht drehbar
- Rücken pendelnd gelagert, höhenverstellbar
- Höhenverstellung mittels HandradverstellungGestell:
- Rechteckrohr aus Stahl
- Bodengleiter
- Kleine Rollen für einfachen Transport
- Platzsparend zusammenklappbar
Weitere Informationen:
Marke:
Mey Chair
Serie:
Assistent Futura AF-SR
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Stehhilfe
klappbar:
ja
Farbe Sitz:
schwarz
Sitzhöhe:
550-770 mm
höhenverstellbar:
ja
Material Sitz:
Kunstleder
Sitztyp:
Standardsitz
Polsterung:
Sitz und Rücken
Gestellform:
Mittelsäule
Unterbau:
Gleiter
drehbar:
nein
stapelbar:
nein
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
mit Pulverbeschichtung
Farbe Gestell:
RAL9005 Tiefschwarz
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatzausstattung, Stehsitz, Werkstattstuhl, Stehhocker, sitzhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,26*
€ 262,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,44*
€ 242,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG