Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,feuerhemmend,1x30l/1x60l,HxBxT 920x580x380mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl RAL7035,Deckel Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118075
118075
Artikel-Nr.:
     711-118075
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     635-075-0-2-400
EAN/GTIN:
     4031068127947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • feuerhemmend
  • Inhalt 1 x 30 l/1 x 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 920 x 580 x 380 mm
  • mit Einwurfklappe
  • selbstschließend
  • Innenbehälter aus Stahl
  • Einfache Entleerung über Tür
  • verschließbar mit Vierkantschloss
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Deckel aus Stahl
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltonne, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalltrennung, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammelbehälter, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
30-60 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
920 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
380 mm
Brandschutz:
feuerhemmend
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckel Funktion:
selbstschließend
Schließsystem:
Vierkantschloss
Material Innenbehälter:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Deckel:
Stahl
Entleerung über:
Tür
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, feuerhemmender wertstoffsammler stumpf, feuerhemmendes wertstoff-sortiersystem, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltonne, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalltrennung, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammelbehälter, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,59*
€ 401,46*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,12*
€ 402,09*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,21*
€ 402,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,47*
€ 429,84*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 605,79*
€ 694,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,38*
€ 826,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,74*
€ 807,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,55*
€ 757,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,79*
€ 720,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5408812
ab € 10,29*
Zubehör
Stumpf Metall
5408810
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.