Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Alu-Wandascher, HxBxT 125x100x125mm, Alu, Korpus eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117665
117665
Artikel-Nr.:
     711-117665
Herst.-Nr.:
     28570
EAN/GTIN:
     4030695285709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher eckig
wandaschenbecher
Alu-Wandascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 125 x 100 x 125 mm
  • aus Aluminium
  • Korpus eloxiert
  • Aschereinsatz Inhalt 0,8 l
  • ohne Schutzdach
  • verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Lieferung inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Stand- und Wandascher, Wandascher, Wandbehälter, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt Ascher:
0.8 l
Höhe:
125 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
125 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
ohne Schutzdach
Material Korpus:
Aluminium
Oberfläche Korpus:
eloxiert
Form:
rechteckig
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Farbausführung:
Aluminium, eloxiert
Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: wandascher alu, Ascher, Stand- und Wandascher, Wandbehälter, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 84,93*
€ 90,85*
€ 3,95*
ab € 120,63*
€ 128,92*
Frei Haus
ab € 147,38*
€ 155,47*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.