Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Silo-Behälter, 600l, HxLxB 1550x1090x860mm, Staplertaschen, RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
113947
113947
113947
Artikel-Nr.:
     711-113947
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SG 600, RAL 5012-113947
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Stapelbehälter
silobehälter bauer
Silo-Behälter
in Trichterform
Für die Sammlung und Entleerung von Schüttgütern. Stahlblechkasten in Trichterform aus 2 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung. Silo-Scherenverschluss 300 x 300 mm mit Handhebel, dicht für Korngröße >= 3 mm. Gute und einfache Dosierbarkeit beim Entleeren. Mit Stapelecken und Einfahrtaschen.Lackierung lichtblau RAL 5012.

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Silobehälter
Inhalt:
600 l
Höhe:
1550 mm
Länge:
1090 mm
Breite:
860 mm
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
Klappboden
unterfahrbar:
ja
Unterbau:
Einfahrtaschen
Tragevorrichtung:
keine
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Farbe:
RAL5012 Lichtblau
Deckel:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
Gefahrstoffeignung:
nein
Gewicht:
143 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerbehälter, Kipp-Behälter, Transportwagen, Transportgeräte, Stahlblech-Behälter, Stapler-Anbaugeräte, Behälter für Schüttgut, Behälter aus Stahlblech, Anbaugeräte für Gabelstapler, Lager- und Transportbehälter, Transportbehälter aus Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 757,76*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG