Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Silowagen, HxLxB 1680x1115x780mm, 600l, Tragl. 1350kg, Rollen und Einfahrtaschen, RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
113925
113925
113925
113925
Artikel-Nr.:
     711-113925
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SRE 600, RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462013940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silo-Behälter
Silobehälter
Silowagen
silobehälter bauer
Silowagen
in Trichterform
- Für die Sammlung und Entleerung von Schüttgütern
- Stahlblechkasten in Trichterform aus 2 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- Silo-Scherenverschluss 300 x 300 mm mit Handhebel, dicht für Korngröße >=3mm
- Gute und einfache Dosierbarkeit beim Entleeren
- Mit Schiebegriff
- Zusätzlich mit Einfahrtaschen
Bereifung:
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 180 mm
- 1 Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Silobehälter
Inhalt:
600 l
Höhe:
1680 mm
Trichterhöhe:
1380 mm
Länge:
1115 mm
Trichterlänge:
1010 mm
Breite:
780 mm
Trichterbreite:
780 mm
Unterbau:
Rollen und Einfahrtaschen
Einfahrtaschenbreite:
175 mm
Einfahrtaschenhöhe:
65 mm
Einfahrtaschenabstand:
565 mm
Einfahrbreite:
565 mm
Oberfläche:
mit Lackierung
Farbe:
RAL5012 Lichtblau
Farbausführung:
RAL5012 Lichtblau
Material:
Stahl
unterfahrbar:
ja
Deckel:
nein
Bodenkonstruktion:
Klappboden
Gefahrstoffeignung:
nein
Lebensmittelgeeignet:
nein
stapelbar:
nein
nestbar:
nein
Traglast:
1350 kg
Tragevorrichtung:
keine
Euronorm:
nein
Wandkonstruktion:
mit umlaufenden Verstärkungsrand
Rad-Ø:
180 mm
Rad Ausstattung:
1 Lenkrolle mit Feststeller
Gewicht:
151 kg
Weitere Suchbegriffe: silowagen, Lagerbehälter, Kipp-Behälter, Transportgerät, Stahlblech-Behälter, Stapler-Anbaugerät, Behälter für Schüttgut, Behälter aus Stahlblech, Anbaugerät für Gabelstapler, Lager- und Transportbehälter, Transportbehälter aus Stahlblech, Kippbehälter, Transport- und Schüttgutwagen, Stahlbehälter, Schüttwagen, Gabelstapler-Anbaumodul, Stapleranbaugerät, Stahlblechbehälter
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 718,25*
€ 733,07*
Frei Haus
ab € 739,14*
€ 754,84*
Frei Haus
ab € 823,17*
€ 841,91*
Frei Haus
ab € 883,63*
€ 905,00*
€ 3,95*
ab € 1.077,49*
€ 1.102,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,07*
€ 872,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,25*
€ 854,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG